BX0465 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0465
Rubix:1361277
EAN:4010858971168

Produktdetails : BX0465 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 201 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx46 1/2 |
| Außenlänge | 1250 mm |
| Innenlänge | 1181 mm |
| Richtlänge | 1226 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.242,36 € exkl. MwSt.
/ 63 Stück
1.478,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage