MDUB25-10DZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB25-10DZ
Rubix:2190024
Hersteller:MDUB25-10DZ
MDUB25-10DZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmdub25-10dz flachzylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB25-10DZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x79x54 mm
Bruttogewicht234 g
Typmdub25-10dz flachzylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
Werkstoffaluminiumlegierung; aluminium-druckguss; kohlenstoffstahl; ölgetränkte sinterlegierung; rostfreier stahl; kunststoff; nbr; urethan
HerkunftslandCN
78,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen