CY3R20-500 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY3R20-500
Rubix:2211044
EAN:3618035642729
CY3R20-500 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY3R20-500 Kolbenstangenloser Zylinder


Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird.
CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)634x100x100 mm
Bruttogewicht1000 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
HerkunftslandJP
467,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage