Referenzen
SMC:MUB32-60DZ
Rubix:2191937
Hersteller:MUB32-60DZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | platte zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 60 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : MUB32-60DZ Flachzylinder
Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | platte zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 60 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage