MY1M16G-700 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MY1M16G-700
Rubix:2211536
Hersteller:MY1M16G-700
EAN:3618036304107
MY1M16G-700 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub700 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MY1M16G-700 Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2100 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub700 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
HerkunftslandCZ
502,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage