CY3B6-50 Kolbenstangenloser Zylinder
Magnetisch gekoppelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CY3B6-50
Rubix:2201649
Hersteller:CY3B6-50

Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : CY3B6-50 Kolbenstangenloser Zylinder
Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
CY3B, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Grundausführung
Stärken
Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder
Direktmontage, mit Schaltleiste
Maximaler Betriebsdruck: 0,7MPa
Vielfältige Autoschalter verfügbar
Direktmontage, mit Schaltleiste
Maximaler Betriebsdruck: 0,7MPa
Vielfältige Autoschalter verfügbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 128x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56 g |
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen