ISO7092 4.3X8X0.5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU4A4ISO
Rubix:3391017
Hersteller:709244
EAN:4043377397874


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO7092 4.3X8X0.5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A4 8X4X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser, metrisch
M4