ISO7092 19X30X2.5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU18A4ISO
Rubix:3390996
Hersteller:7092418
EAN:4043377397959


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO7092 19X30X2.5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A4 30X18X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,24 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
18 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M18