ISO7092 1.7X3.5X0.3 A2 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU1,6A2ISO
Rubix:3390985
Hersteller:70922016
EAN:4043377397614


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
Produktdetails : ISO7092 1.7X3.5X0.3 A2 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A2 3,5X1,6X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
22,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
1,6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
3,5 mm
Durchmesser, metrisch
M1,6