ISO7089 6.4X12X1.6 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ6A2ISO
Rubix:2760408
Hersteller:708926
EAN:4043377308719


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO7089 6.4X12X1.6 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 12X6X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
M6