ISO7089 52X92X8 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ48A2ISO
Rubix:570497
Hersteller:7089248
EAN:4043377308672


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 92 mm |
Produktdetails : ISO7089 52X92X8 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 92X48X8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,15 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
48 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
92 mm
Durchmesser, metrisch
M48