ISO7089 17X30X3 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ16A4ISO
Rubix:564814
Hersteller:7089416
EAN:4043377308771


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO7089 17X30X3 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A4 30X16X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
16 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M16