ISO7090 25X44X4 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN24A4ISO
Rubix:567652
Hersteller:7090424
EAN:4043377309266


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : ISO7090 25X44X4 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A4 44X24X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,46 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
24 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
44 mm
Durchmesser, metrisch
M24