ISO7093-1 17X50X3 A4 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Unterlegscheiben, Breit, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLU16A4ISO
Rubix:558541
Hersteller:7093416
EAN:4043377309594


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : ISO7093-1 17X50X3 A4 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheiben, große Reihe, 200 HV A4 50X16X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
73,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
16 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
50 mm
Durchmesser, metrisch
M18