TU0425W-500 Schlauch, Polyurethan, weiss

Fittings & Schläuche - Saubere und chemikalienbeständige Schläuche, Polyurethan, FDA-konform - TU-X214

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0425W-500
Rubix:3079170
TU0425W-500 Schlauch, Polyurethan, weiss

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0425W-500 Schlauch, Polyurethan, weiss


Konform mit FDA § 177.2600 Auflösungstest und (EU) Nr. 10/2011 Auflösungstest
Anwendbare Schläuche O.D: Ø 4 bis Ø 12 mm
8 Farbvarianten.
•Anwendbarer Schlauchaußendurchmesser (O.D.): Ø 2 bis Ø 16 mm
•Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
•29 Farbvarianten.

Größe: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Farbe: W (Weiß)
Rollenlänge: Keine
Spulenlänge: 500 m
Suffix: Keine

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5193 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeweiß
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge500 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
218,09 exkl. MwSt.
/ Stück
259,53 inkl. MwSt.