S 4X2.5 POLYUR. SCHWARZ RL 100M Polyurethan Schlauch galibriert schwarz 100 Meter Rolle
POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:785593
Rubix:3236430
EAN:3660338032462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : S 4X2.5 POLYUR. SCHWARZ RL 100M Polyurethan Schlauch galibriert schwarz 100 Meter Rolle
MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | pu |
| Rollenlänge | 100 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,11 € exkl. MwSt.
/ Rolle
67,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std