Referenzen
SMC:KAL08-U03
Rubix:2173648
Hersteller:00058844

Technische Zusammenfassung
| Gewindeart | metrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | uni 3/8 (male) |
| Anschluss 2 | plug-in connection for ø 8 mm tube |
Produktdetails : KAL08-U03 antistatische Steckverschraubung Winkel, Uni-Gewinde
Die antistatischen One-Touch-Fittings der Baureihe KA ermöglichen One-Touch-Aufnahme und -Ablösung. Baureihe KA kann in kupferfreien Anwendungen und im Vakuum (max. -100kPa) eingesetzt werden. Leitfähiges Harz wird für Gehäuse und Dichtungen der Fittings und Schläuche verwendet. Baureihe KA ist flammwidrig (UL94-Standard, V-0).
•One-Touch-Aufnahme und -Ablösung.
•Für den Einsatz im Vakuum geeignet (Max. 100kPa).
•Für kupferfreie Anwendungen geeignet.
•Flammwidrig (UL-94 standard, V-0).
•Oberflächenwiderstand 10 4 bis 10 7©.
•Leitfähiges Harz wird für Gehäuse und Dichtungen der Fittings und Schläuche verwendet.
Applicable Tube OD: 08 (Ø8)
Port Size Applicable Tube: U03 (Uni 3/8")
•Für den Einsatz im Vakuum geeignet (Max. 100kPa).
•Für kupferfreie Anwendungen geeignet.
•Flammwidrig (UL-94 standard, V-0).
•Oberflächenwiderstand 10 4 bis 10 7©.
•Leitfähiges Harz wird für Gehäuse und Dichtungen der Fittings und Schläuche verwendet.
Applicable Tube OD: 08 (Ø8)
Port Size Applicable Tube: U03 (Uni 3/8")
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | metrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | uni 3/8 (male) |
| Anschluss 2 | plug-in connection for ø 8 mm tube |
| Werkstoff | messing c3604 (chemisch abgeschiedene nickelbeschichtung), leitfähiges pbt (polybutylenterephthalat), edelstahl 304, leitfähiges nbr (dichtungen). |
| Anschlussdurchmesser | 3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Gewindeschneiden | uni 3/8 (jis b 0209) |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage