858836 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 12-1/8G

L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858836
Rubix:3049156
EAN:3660338139062
858836 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 12-1/8G

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 212
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858836 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 12-1/8G


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 212
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
33,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage