853026 Steckverschraubung gerade, AG, 4-1/4R
GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853026
Rubix:3049286
EAN:3660338092114

Dokumente
Produktdetails : 853026 Steckverschraubung gerade, AG, 4-1/4R
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std