840583 L-Einschraub-Steckberbinder m. O-Ring 6-G1/8
DREHBARE PARALLELVERLAUF T–STÜCK STECKVERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840583
Rubix:3236228
EAN:3660338060465

Dokumente
Produktdetails : 840583 L-Einschraub-Steckberbinder m. O-Ring 6-G1/8
Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
L-Einschraub-Steckberbinder m. O-Ring 6-G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
| Anschluss 2 | g1/8 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std