883972 Push-IN Verschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

GERADER STECKVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883972
Rubix:3235644
EAN:3660338373633
883972 Push-IN Verschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartg
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883972 Push-IN Verschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Verschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartg
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Gewindeschneideng1/8
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std