853211 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/4R

L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853211
Rubix:3049256
EAN:3660338093753
853211 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/4R

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/4
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853211 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/4R


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/4
Anschluss 24
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
13,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
16,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage