858710 Steckverschraubung, gerade, AG, 6-1/2R

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858710
Rubix:3049288
EAN:3660338137808
858710 Steckverschraubung, gerade, AG, 6-1/2R

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/2
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858710 Steckverschraubung, gerade, AG, 6-1/2R


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/2
Anschluss 26
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
2,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std