Referenzen
SMC:AW30-N03-2-X2622
Rubix:3335594

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316 (gehäuse);edelstahl 316 (haube) |
|---|---|
| Anschluss 1 | npt 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AW30-N03-2-X2622 FILTERREGLER
Wir haben eine Sonderedition in Edelstahl unserer beliebten AW series Filterregler entwickelt. Die AW30 and AW40-X2622 sind korrosionsbeständig, da alle Außenbauteile aus Edelstahl 316 gefertigt sind. Zudem sind sie für Temperaturen von -40°C bis 80°C geeignet. Mit einem Einstelldruckbereich von 0,05 bis 0,85 MPa und einem maximalen Betriebsdruck von 2 MPa können diese AW30 and AW40 Filterregler bei hohem Einlassdruck eingesetzt werden. Sie teilen die platzsparenden Eigenschaften unserer Standardserie: Durch die Integration von Filter und Regler in einer Einheit sind diese Ausführungen in Anschlussgrößen von ¼¨ bis ¾¨ erhältlich und können in jeder Druckluftaufbereitung, unabhängig von der Branche, verwendet werden.
•Material der Außenbauteile: Edelstahl 316.
•Umgebungs- und Medientemperatur: -40 bis 80°C.
•NACE International Standards-konform.
Gehäusegröße: 30
Gewindeart: N (NPT)
Anschlussgröße: 03 (3/8)
Option 1: Keine
Durchflussrichtung: Durchflussrichtung
Option 2: Keine
•Umgebungs- und Medientemperatur: -40 bis 80°C.
•NACE International Standards-konform.
Gehäusegröße: 30
Gewindeart: N (NPT)
Anschlussgröße: 03 (3/8)
Option 1: Keine
Durchflussrichtung: Durchflussrichtung
Option 2: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 316 (gehäuse);edelstahl 316 (haube) |
|---|---|
| Anschluss 1 | npt 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 30 mm |
| Volumenstrom | 20 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Entwässerungstyp | automatische schwimmerentwässerung (n.c.) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
375,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage