578.030 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG1, G3/8
Filterregler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:578.030 S
Rubix:345848
Hersteller:100929
EAN:4047322102308



Dokumente
Produktdetails : 578.030 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG1, G3/8
FILTERREGLER SERIE STANDARD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 848 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | z 410, ms, nbr, st.verzinkt, niro, polyethylen, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
