578.00 M Filterregler>Standard-mini<, Metallbehälterinkl. Mano., G1/8
Filterregler Standard mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:578.00 M
Rubix:345841
Hersteller:100783
EAN:4047322102117



Dokumente
Produktdetails : 578.00 M Filterregler>Standard-mini<, Metallbehälterinkl. Mano., G1/8
Filterregler Standard-mini , mit Metallbehälter inkl. Mano. und Schalttafelmutter, 5 µm, BG 0, G 1/8, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider in kompakter Kleinbauweise.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 426 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | z 410, pom, ms, nbr, st.verzinkt, pa, niro, polyethylen (gesintert), polycarbonat |
| Volumenstrom | 350 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
