C 06-K10-HA filterregler , m. PC-Behälter, G1/4, 0,5-10bar
Filterregler multifix mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:C 06-K10-HA
Rubix:798879
Hersteller:100354
EAN:4047322344784

Dokumente
Produktdetails : C 06-K10-HA filterregler , m. PC-Behälter, G1/4, 0,5-10bar
Filterregler multifix-mini
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 356 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, pom-ms, nbr-ms, st.verzinkt, niro, pom-al, cellpor, polycarbonat, pa 6 |
| Volumenstrom | 1100 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
