B72G-3GK-QD1-RFN Filterregler, 5my, 0.3-4bar, G3/8
Filterregler, 5my, 0.3-4bar, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B72G-3GK-QD1-RFN
Rubix:302904

Produktdetails : B72G-3GK-QD1-RFN Filterregler, 5my, 0.3-4bar, G3/8
Filterregler 5 My 0,3-4 G3/8
FILTERREGLER 5 MY 0,3-4 G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | filterregler |
| Werkstoff | zink (gehäuse), messing (ventil), acetal (bonnet) |
| Volumenstrom | 2280 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Verbindung | g3/8 (iso g parallel) |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
