B68G-NNK-AR3-RFN Filterregler, 40my, 0.4-4bar, Modul
Filterregler, 40my, 0.4-4bar, Modul
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B68G-NNK-AR3-RFN
Rubix:302775

Produktdetails : B68G-NNK-AR3-RFN Filterregler, 40my, 0.4-4bar, Modul
Filterregler 40 My 0,4-4 Modul
FILTERREGLER 40 MY 0,4-4 MODUL
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | filterregler |
| Werkstoff | aluminium |
| Volumenstrom | 14400 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Verbindung | iso g/ptf |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
426,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
507,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
