B72G-2GK-QD3-RFN Filterregler, 40my, 0.3-4bar, G1/4
Filterregler, 40my, 0.3-4bar, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B72G-2GK-QD3-RFN
Rubix:72332

Produktdetails : B72G-2GK-QD3-RFN Filterregler, 40my, 0.3-4bar, G1/4
Filterregler 40 My 0,3-4 G1/4
FILTERREGLER 40 MY 0,3-4 G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | filterregler |
| Werkstoff | zink (gehäuse); acetal (kappe); pp/tpv (ventil); polycarbonat (transparenter kolben); gesintertes polypropylen (filterelement); elastomere cr/nbr |
| Volumenstrom | 2280 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | g1/4 (iso g parallel) |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
