B72G-2GK-QT3-RCN Filterregler, 40my, 0.2-2bar, G1/4
Filterregler, 40my, 0.2-2bar, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B72G-2GK-QT3-RCN
Rubix:302870
Hersteller:B72G-2GK-QT3-RCN

Produktdetails : B72G-2GK-QT3-RCN Filterregler, 40my, 0.2-2bar, G1/4
Filterregler 40 My 0,2-2 G1/4
FILTERREGLER 40 MY 0,2-2 G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | filterregler (excelon) |
| Werkstoff | zink (gehäuse), acetal (bonnet), messing (ventil), polycarbonat (bowl), gesintertes pp (element) |
| Volumenstrom | 2280 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | iso g (parallel) / g1/4 |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
