B38-244-B2MA Filterregler, 25my, 0.50-10bar, 1/4NPT

Filterregler, 25my, 0.50-10bar, 1/4NPT

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:B38-244-B2MA
Rubix:303099
Hersteller:B38-244-B2MA
B38-244-B2MA Filterregler, 25my, 0.50-10bar, 1/4NPT
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit25 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B38-244-B2MA Filterregler, 25my, 0.50-10bar, 1/4NPT


Filterregler 25 My 0,50-10 1/4Npt
FILTERREGLER 25 MY 0,50-10 1/4NPT

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit25 µm
Typnpt
Volumenstrom480 l/min
Min. Betriebsdruck31 bar
Max. Betriebsdruck31 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode90328900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
968,90 exkl. MwSt.
/ Stück
1.152,99 inkl. MwSt.