VF 23 S filter, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG1, G3/8
Filter variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VF 23 S
Rubix:1423685
Hersteller:124765
EAN:4047322397100

Dokumente
Produktdetails : VF 23 S filter, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG1, G3/8
Filter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, manuelles Ablassventil. Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser) und PE-Filterelement (Partikel). Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Werkstoff | z 410, nbr, pe (gesintert), polycarbonat, pa, abs |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
