640.116 M Filter >Standard<, mit Metallbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4
Filter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:640.116 M
Rubix:346081
Hersteller:100972
EAN:4047322109215



Dokumente
Produktdetails : 640.116 M Filter >Standard<, mit Metallbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4
Filter Standard mit Metallbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: manuellZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 391 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polyethylen, polycarbonat, ps, pe |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
