Referenzen
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B
Rubix:3323062
Hersteller:8175820






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pa-verstärkt (gehäuse);pc (schale);nbr (dichtung);pom (knopf, ventilstößel);hochlegierter edelstahl (feder);pe (luftfilter) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B FILTER-REGELV.
Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.
Stärken
Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Mit Sekundärentlüftung
Integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Stabiles Regelverhalten
Mit Sekundärentlüftung
Integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pa-verstärkt (gehäuse);pc (schale);nbr (dichtung);pom (knopf, ventilstößel);hochlegierter edelstahl (feder);pe (luftfilter) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Größe Körper | 6 mm |
| Volumenstrom | 5300 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen