Referenzen
Festo:MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B
Rubix:3111472
Hersteller:8086641
EAN:4052568451493





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pa-verstärkt / pc / aluminium-knetlegierung / nbr / pom / hochlegierter stahl / pe |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B Filter-Regelventil
Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.
Stärken
Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Mit Sekundärentlüftung
Integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Stabiles Regelverhalten
Mit Sekundärentlüftung
Integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pa-verstärkt / pc / aluminium-knetlegierung / nbr / pom / hochlegierter stahl / pe |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 2 mm |
| Volumenstrom | 140 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen