Referenzen
SMC:AW40-F04-78-40-A
Rubix:2192844
Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AW40-F04-78-40-A Filterregler
Die AW-B-Serie von SMC ist ein kombinierter Filter/Regler, der durch die Integration von zwei Einheiten in einer Einheit Platz und Rohrleitungen minimiert. Die AW-B-Serie hat einen maximalen Einstelldruck von 125 psi und bietet eingebettete Manometer- und Druckschalteroptionen, die im AW-A nicht zu finden sind, während die Austauschbarkeit der Schalttafelmontage mit den vorherigen AW-Modellen erhalten bleibt. Schalen ab einer Größe 30 sind mit einem transparenten Schalenschutz versehen, der sie vollständig vor der Umgebung schützt und den Inneninhalt bei 360 Grad sichtbar macht. Diese Serie ist Teil der Produktfamilie der modularen Luftaufbereitungseinheiten SMC und kann mit anderen gleich großen Produkten kombiniert werden. Der neue AW-B ist in vier Gehäusegrößen mit Rohrleitungen von 1/8" bis 1" in den Gewindearten Rc, NPT und G erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 762 g |
|---|---|
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 40 mm |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage