9839020040 Fiberschleifscheibe Korund 180mm K40

Fiberschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:708742
Rubix:2159798
Hersteller:708742
9839020040 Fiberschleifsch. Korund 180mm K 40 VSM

Produktdetails : 9839020040 Fiberschleifscheibe Korund 180mm K40


Fiberschleifscheibe Korund 180mm K40 VSM
Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 180 mm KF787 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung40
Zolltarifcode68053000
0,97 exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std