64190006 FIBERSCHLEIFER CC-FS 115 A 60
Fiberschleifer COMBICLICK® CC-FS
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CC-FS 115 A 60
Rubix:1284411
Hersteller:64190006
EAN:4007220763209





Produktdetails : 64190006 FIBERSCHLEIFER CC-FS 115 A 60
Die COMBICLICK-Fiberscheiben CC-FS von Pferd Tools aus Korund A sind für das Grob- bis Feinschleifen in Industrie und Handwerk bestimmt. Das Schnellspannsystem COMBICLICK ermöglicht die Montage auf handelsüblichen Winkelschleifern und begrenzt die Erwärmung von Werkzeug und Werkstück.
Eigenschaften:
Das Schnellspannsystem verbindet einen speziellen Stützteller mit einer stabilen Befestigung an der Rückseite des Werkzeugs, was einen Einsatz auf handelsüblichen Winkelschleifern ohne zusätzliches Zubehör bis auf den separat zu bestellenden Stützteller ermöglicht.
Die besondere Geometrie der Kühlschlitze erhöht den Luftdurchsatz und verringert die thermische Belastung sowohl des Schleifmittels als auch des Werkstücks. Diese Konstruktion ermöglicht in Verbindung mit der robusten Befestigung und der zuverlässigen Arretierung des Werkzeugs im besten Fall eine um 30 % niedrigere Werkstücktemperatur, eine um 25 % höhere Abtragsleistung und eine um 30 % höhere Standzeit des Schleifmittels.
Das Flächenschleifen bleibt bei Scheiben mit 125 mm Durchmesser, durch einen minimalen Arbeitswinkel von 3° gegenüber 15° bei einer herkömmlichen Fiberscheibe, besonders flexibel. Diese geringe Neigung begrenzt Kratzer durch hervorstehende Spannelemente und begünstigt eine hohe Ausnutzung des Schleifmittels.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 100 mm, 115 mm und 125 mm
• Körnung: 24 bis 120
• Schleifmittel: Korund A
• Bohrung: 25 mm
• Maximale Drehzahl: 15.300 U/min (Ø 100 mm), 13.300 U/min (Ø 115 mm), 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Minimaler Arbeitswinkel: 3° mit dem Spannsystem COMBICLICK bei Scheiben Ø 125 mm, gegenüber 15° bei einer herkömmlichen Fiberscheibe
Normen:
• Die CC-FS-Scheiben werden gemäß der Norm ISO 16057, Form A1, Ausführung F, hergestellt. Diese Norm regelt Vulkanfiberscheiben und legt ihre maßlichen und mechanischen Anforderungen fest
Eigenschaften:
Das Schnellspannsystem verbindet einen speziellen Stützteller mit einer stabilen Befestigung an der Rückseite des Werkzeugs, was einen Einsatz auf handelsüblichen Winkelschleifern ohne zusätzliches Zubehör bis auf den separat zu bestellenden Stützteller ermöglicht.
Die besondere Geometrie der Kühlschlitze erhöht den Luftdurchsatz und verringert die thermische Belastung sowohl des Schleifmittels als auch des Werkstücks. Diese Konstruktion ermöglicht in Verbindung mit der robusten Befestigung und der zuverlässigen Arretierung des Werkzeugs im besten Fall eine um 30 % niedrigere Werkstücktemperatur, eine um 25 % höhere Abtragsleistung und eine um 30 % höhere Standzeit des Schleifmittels.
Das Flächenschleifen bleibt bei Scheiben mit 125 mm Durchmesser, durch einen minimalen Arbeitswinkel von 3° gegenüber 15° bei einer herkömmlichen Fiberscheibe, besonders flexibel. Diese geringe Neigung begrenzt Kratzer durch hervorstehende Spannelemente und begünstigt eine hohe Ausnutzung des Schleifmittels.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 100 mm, 115 mm und 125 mm
• Körnung: 24 bis 120
• Schleifmittel: Korund A
• Bohrung: 25 mm
• Maximale Drehzahl: 15.300 U/min (Ø 100 mm), 13.300 U/min (Ø 115 mm), 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Minimaler Arbeitswinkel: 3° mit dem Spannsystem COMBICLICK bei Scheiben Ø 125 mm, gegenüber 15° bei einer herkömmlichen Fiberscheibe
Normen:
• Die CC-FS-Scheiben werden gemäß der Norm ISO 16057, Form A1, Ausführung F, hergestellt. Diese Norm regelt Vulkanfiberscheiben und legt ihre maßlichen und mechanischen Anforderungen fest
Stärken
• Senkung der Betriebskosten durch einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
• Erhöhter Bedienkomfort durch ein Schliff ohne übermäßige Erwärmung
• Gleichmäßiges Oberflächenfinish durch ein Schleifmittel mit gleichbleibender Qualität
• Begrenzung von Kratzern am Werkstück auf Grund von nicht hervorstehenden Spannelementen
• Verlängerung der Standzeit und Steigerung der Leistung des Werkzeugs, bei Verwendung eines für den Werkstoff geeigneten Schleiföls
• Erhöhter Bedienkomfort durch ein Schliff ohne übermäßige Erwärmung
• Gleichmäßiges Oberflächenfinish durch ein Schleifmittel mit gleichbleibender Qualität
• Begrenzung von Kratzern am Werkstück auf Grund von nicht hervorstehenden Spannelementen
• Verlängerung der Standzeit und Steigerung der Leistung des Werkzeugs, bei Verwendung eines für den Werkstoff geeigneten Schleiföls
Anwendungen
Die COMBICLICK-Fiberscheiben werden beim Grob- bis Feinschleifen, Entgraten, Anfasen, Egalisieren von Oberflächen und Bearbeiten von Schweißnähten eingesetzt.
Auf Winkelschleifer, Akku-Winkelschleifer oder Spindel montiert, eignen sie sich für Werkstätten für Metallverarbeitung, Behälter- und Apparatebau und Metallbau, in denen Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer und Messing täglich bearbeitet werden.
Gehärtete Stähle mit einer Härte über 1.200 N/mm² sowie Stähle mit einer Härte über 54 HRC gehören ebenfalls zum Einsatzbereich, ebenso wie Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit und Temperguss.
Auf Winkelschleifer, Akku-Winkelschleifer oder Spindel montiert, eignen sie sich für Werkstätten für Metallverarbeitung, Behälter- und Apparatebau und Metallbau, in denen Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer und Messing täglich bearbeitet werden.
Gehärtete Stähle mit einer Härte über 1.200 N/mm² sowie Stähle mit einer Härte über 54 HRC gehören ebenfalls zum Einsatzbereich, ebenso wie Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit und Temperguss.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
50,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
