64191108 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 A-COOL 80
Fiberschleifer Cc-Fs 125 A-Cool 80
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CC-FS 125 A-COOL 80
Rubix:1284449
Hersteller:64191108
EAN:4007220722299





Produktdetails : 64191108 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 A-COOL 80
Fiberschleifer Cc-Fs 125 A-Cool 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
59,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
