Referenzen
SNR:FE100X85X2
Rubix:909890
Hersteller:FE100X85X2
EAN:3413520739058

Produktdetails : FE 100X85X2 (SNR) Festring SNR
Festring SNR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe 100x85x2 (snr) festring snr |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 2 mm |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
