Referenzen
Spartex:887632
Rubix:3250407
EAN:3660338410284

Produktdetails : 887632 Plattformwagen 200 kg 850x500 mm
Werkstattwagen mit zwei Etagen mit komplett geschweißtem Stahlgestell mit Rohrverstärkungen unter jeder Etage.
Die 16 mm starke, hellgraue Melaminplatte ist in das Gestell eingelassen, um sie vor Stößen zu schützen.
Die 16 mm starke, hellgraue Melaminplatte ist in das Gestell eingelassen, um sie vor Stößen zu schützen.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Länge | 1060 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | stahl/ holz |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite | 505 mm |
| Höhe | 880 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
