Chemikalienbeständiger Handschuh Asatex® HIT099 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 9, Größe: 09
Feinstrickhandschuh HIT099 mit Mikroschaum-Beschichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:HIT099 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 9
Rubix:1639849
EAN:4029201151164

Produktdetails : ASA-HIT099-09 HIT099 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 9
2 Faden Trägergewebe. Beschichtung besonders atmungaktiv. hohe Abriebfestigkeit / lange Standzeiten. ergonomische Passform. Öko-Tex® Standard 100. EN388_4131X
Stärken
Beschichtung besonders atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Öko-Tex Standard 100, Beschichtung: Nitril- Mikroschaum, Träger: Nylon, Elasthan grau, Teilung: 15g, EN: 388 4141 Cat.2, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Hauptmaterial | nylon |
| Stärke | 50 mm |
| Werkstoff | nylon, elasthan grau |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,52 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
