JA40-12-125 Ausgleichselement

Serie JA Schwimmendes Gelenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JA40-12-125
Rubix:742495
Hersteller:JA40-12-125
JA40-12-125 Ausgleichselement

Technische Zusammenfassung

Typgelenkkopfmutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JA40-12-125 Ausgleichselement


Die schwimmend gelagerten Gelenke der Serien JA (Standard) und JAH (Heavy Duty) sind in der Lage, jeglichen "Versatz" oder "Verlust der Parallelität" zwischen dem Zylinder und dem angetriebenen Körper aufzufangen. Dadurch wird das Zentrieren überflüssig, die Montagezeit wird drastisch reduziert und eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit ist nicht erforderlich.
Semi-Norm/Gewinde-Nennweite
-Befestigungen: Basis, Flansch, Fuß
-Elf Modelloptionen verfügbar
-Zentrieren ist nicht erforderlich
-Drehwinkel: ¹5°

-Befestigung: Grundausführung
Anwendbare Bohrungsgröße: 32/40 mm
Nenngewinde: 12-125 (M12 x 1,25)
Option: Keine

Technische Informationen


Attribute
Typgelenkkopfmutter
Anschluss 1m12
Zylinderdurchmesser40 mm
Zolltarifcode84129080
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen