Referenzen
SMC:L5050
Rubix:2142293
Hersteller:L5050
EAN:3618036021349

Produktdetails : L5050 Fussbefestigung
Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Typ | quadrat für c96 |
| Anschluss 1 | m8 |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage