Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-00965 42CR 764
Rubix:3212686
Hersteller:453784

Produktdetails : V6-00965 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 42 cr 764 |
| Min. Länge | 25 mm |
| Max. Länge | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
