Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-01412 60CR 87258
Rubix:687616
Hersteller:104484

Produktdetails : V6-01412 CAMC CR 60 87258 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 01412 60 CR 87258
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 88 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 60 cr 87258 |
| Min. Länge | 18 mm |
| Max. Länge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
