Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:440303
Rubix:822261
Hersteller:EFB V6 00285 28 X 28 X 65 45 NBR 670

Produktdetails : V6-00285 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Einfaltenbalg V6 00286 45 NBR 670
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
| Min. Länge | 10 mm |
| Max. Länge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
