Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:29269
Rubix:142266
Hersteller:29269

Produktdetails : V6-00102 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
FALTENBALG
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
| Min. Länge | 4 mm |
| Max. Länge | 96 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
