97 52 20 Crimphebelzange brüniert 195mm f. RG 58 ,59, 62, 71, 223
Crimpzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:97 52 20
Rubix:1687535
EAN:4003773026853



Technische Zusammenfassung
| Länge | 195 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 1,72 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6,48 mm² |
Dokumente
Produktdetails : 97 52 20 Crimphebelzange brüniert 195mm f. RG 58 ,59, 62, 71, 223
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität dank Präzisionsmatrizen und Ratschenmechanismus (entriegelbar)
- Präziser, werkseitig kalibrierter Crimpdruck
- Gute Handhabung dank um 20° abgewinkeltem Kopf, geringem Gewicht und kurzer Bauweise
- Crimpmatrize ist nicht austauschbar
Crimphebelzange kurze Bauform brüniert m. Mehrkomp.-Hüllen 1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x77x23 mm |
|---|---|
| Länge | 195 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 1,72 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6,48 mm² |
| Gewicht | 380 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage